LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX169 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10078009
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX169
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser
173.51 mm
Höhe
15.85 mm
Breite
12.93 mm
Innendurchmesser
147.65 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C