LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX155 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386482
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX155
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
4.1/16 in
Breite
14.22 mm
Außendurchmesser
147.96 mm
Höhe
14.22 mm
Innendurchmesser
119.52 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C