Eriks

Ersatzteile und Zubehör für Antriebe

  • 42
  • 22
  • 33
  • 8
  • 177
  • 31
  • 37
  • 12
  • 33
  • 8
  • 1
  • 12
  • 8
313 Produkte angezeigt für Ersatzteile und Zubehör für Antriebe
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13427760
  • Manufacturer:350474
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC

254,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

108,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026

1.401,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.514,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

1.068,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.154,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

469,50 €/ Stückexkl. MwSt

507,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793399
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793402
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar

  • ERIKS:14015428
  • Signaldruck:135 bar
  • Anschlussspannung (Angabe):230 V AC 50-60Hz
  • Elektromotor Poles:2-polig
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar

  • ERIKS:14015429
  • Signaldruck:135 bar
  • Anschlussspannung (Angabe):230 V AC 50-60Hz
  • Elektromotor Poles:2-polig

2.008,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.170,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13503640
  • Manufacturer:350487
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

254,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13034546
  • Manufacturer:13034546
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" NPT
  • Versorgungsspannung:230V AC

763,50 €/ Stückexkl. MwSt

825,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Geschwindigkeitsregler Block Type: 7958 SA-3/2 NAMUR-24 x 32

  • ERIKS:13550423
  • Anschlusstyp:Innengewinde (BSPP)
  • Anschluss:1/4" (8) in

26,20 €/ Stückexkl. MwSt

28,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

12,60 €/ Stückexkl. MwSt

13,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026

517,00 €/ Stückexkl. MwSt

558,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793400
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793465
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793466
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793463
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793464
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

69,00 €/ Stückexkl. MwSt

74,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001SL Aluminium/NBR-PUR SIL-IEC6 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:14174917
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

251,50 €/ Stückexkl. MwSt

271,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026

255,00 €/ Stückexkl. MwSt

275,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12215935
  • Manufacturer:12215935
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:24V DC

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP

  • ERIKS:12451889
  • Manufacturer:12451889
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:230V AC

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PV8551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" NPT

  • ERIKS:12452297
  • Manufacturer:12452297
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" NPT
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:24V DC

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026