469,50 €/ Stückexkl. MwSt
507,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AMG |
Serie | SAF |
Typ | 7971 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | SAF20 |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 17 mm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar | 69.9 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar | 44.7 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar | 63.3 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar | 38.1 Nm |
Federn set mit 6 bar Steuerdruck | S12 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium anodisiert |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Höhe Achse | 20 mm |
Viereck Tiefe | 20 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Typenschlüssel Antrieb | SAF20 |
A | 207.5 mm |
B | 134 mm |
C | 70 mm |
H | 152.5 mm |
Gewicht | 5 kg |