Eriks
ECON®

ECON® Geschwindigkeitsregler Block Type: 7958 SA-3/2 NAMUR-24 x 32

  • ERIKS:13550423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7958
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR
Anschlusstyp
Innengewinde (BSPP)
Anschluss
1/4" (8) in
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027