Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7902 Modell: ADA1200 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F10/F14 Abmessungen Viereck: 36mm

  • ERIKS:14442141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7902
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ADA1200
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
36 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
1053.9 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
45 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
ADA1200
A
488 mm
B
216.5 mm
C
112 mm
H
262 mm
Gewicht
28.5 kg