Eriks

Weiteres Zubehör für Ventile

  • 28
  • 41
  • 12
  • 1
  • 38
  • 38
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
82 Produkte angezeigt für Weiteres Zubehör für Ventile

896,50 €/ Stückexkl. MwSt

969,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

866,50 €/ Stückexkl. MwSt

936,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3302 NCS Aluminium Linear Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Montageset

  • ERIKS:14463579
  • Übertragung:Linear
  • Funktionssteller:Doppeltwirkend
  • Eingangssignal:4 - 20 mA

783,50 €/ Stückexkl. MwSt

846,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

883,00 €/ Stückexkl. MwSt

954,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

883,00 €/ Stückexkl. MwSt

954,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3301 NCS Aluminium Linear Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Montageset

  • ERIKS:14463578
  • Übertragung:Linear
  • Funktionssteller:Einfachwirkend
  • Eingangssignal:4 - 20 mA

766,50 €/ Stückexkl. MwSt

828,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Leiterplatte Positiontransmitter Typ: 3300X NCS 4- 20 mA

  • ERIKS:14463581
  • Anschlussspannung (Angabe):Schleife angetrieben
  • Mit Rückmeldung:Ja
  • Rückmeldung:4 - 20 mA

107,50 €/ Stückexkl. MwSt

116,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3304 NCS Aluminium Vierteldrehung Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Montageset

  • ERIKS:14463580
  • Übertragung:Vierteldrehung
  • Funktionssteller:Doppeltwirkend
  • Eingangssignal:4 - 20 mA

810,50 €/ Stückexkl. MwSt

876,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Leiterplatte Positiontransmitter Typ: 3300X NCS 4- 20 mA HART 7

  • ERIKS:14463582
  • Anschlussspannung (Angabe):Schleife angetrieben
  • Kommunikation:HART Protokoll
  • Mit Rückmeldung:Ja

248,50 €/ Stückexkl. MwSt

268,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3303 NCS Aluminium Vierteldrehung Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Montageset

  • ERIKS:14463577
  • Übertragung:Vierteldrehung
  • Funktionssteller:Einfachwirkend
  • Eingangssignal:4 - 20 mA

766,50 €/ Stückexkl. MwSt

828,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

EL-O-MATIC Ventilstellungsregler Serie: PosiFlex F20 Aluminium Vierteldrehung 4- 20 mA

  • ERIKS:10058286
  • Übertragung:Vierteldrehung
  • Eingangssignal:4 - 20 mA
  • Eingangsdruck:1,4 bis 8,6 bar

2.434,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.631,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

77,70 €/ Stückexkl. MwSt

83,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026

563,50 €/ Stückexkl. MwSt

609,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2026
Product Image

BURKERT Ventilstellungsregler Serie: 8692 Topcontrol R70-90 PPS, Edelstahl Linear Einfachwirkend 4- 20 mA

  • ERIKS:13614356
  • Übertragung:Linear
  • Funktionssteller:Einfachwirkend
  • Eingangssignal:4 - 20 mA

1.836,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.984,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.09.2026
Product Image

BURKERT Ventilstellungsregler Serie: 8692 Topcontrol R130 PPS, Edelstahl Linear Einfachwirkend 4- 20 mA

  • ERIKS:13614357
  • Übertragung:Linear
  • Funktionssteller:Einfachwirkend
  • Eingangssignal:4 - 20 mA

1.897,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.050,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.09.2026

1.794,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.939,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2026

2.107,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.277,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2026