Eriks
ADCA

ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Serie: V16/2G Sphäroguss PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Flansch EN 1092-2 PN16 DN20

  • ERIKS:14507610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
V16/2G
Typ
25821
Funktion
Regelventil
Nennweite
DN20
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-GJS-400-15
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN20
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
KVS-Wert
6.3 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Hub
20 mm
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV gemaß IEC 60534-4
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Schüttkegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckeldichtung
Grafit
Typ Antriebs
Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
PA10
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
100 cm²
Federn Bereich
1,2 - 2,0 bar
Schließdruck
16 bar
Positionierer
ECON 3301
Steuersignal
4 - 20 mA
Mit Rückmeldung
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Mit Endkontakten
Nein
Standanzeige
Ja
Handbedienung
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
PED Klassifikation
PED-SEP
DN
DN20
Antrieb
PA10
A
170 mm
H
408 mm
L
150 mm
Gewicht
16 kg