CHF 2'434.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'631.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EL-O-MATIC |
Serie | PosiFlex F20 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Ausführung | Ventilstellungsregler |
Eingangssignal | 4 - 20 mA |
Eingangsdruck | 1,4 bis 8,6 bar |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC, 2-Leiter |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Elektrischer Anschluss | Überwurfmutter M20x1.5 |
Display | Nein |
Hub | 0 bis 90° |
Mit Konsole | Nein |
Antrieb Anschlussnorm | VDI/VDE 385 |
Mit Montageset | Nein |
Material Gehäuse | Aluminium |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |