CHF 766.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 828.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3301 NCS |
Übertragung | Linear |
Ausführung | Ventilstellungsregler |
Funktionssteller | Einfachwirkend |
Eingangssignal | 4 - 20 mA |
Eingangsdruck | 1,4 bis 7 bar |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC, 2-Leiter |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Elektrischer Anschluss | Überwurfmutter 1/2" NPT |
Luftanschluss | 1/4" NPT |
Display | Ja |
Hub | 16 bis 30 mm |
Mit Konsole | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | DIN IEC 60534-6-1 |
Mit Montageset | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Konsole | Stahl |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 85 °C |