CHF 1'897.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'050.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 8692 Topcontrol R130 |
Übertragung | Linear |
Ausführung | Ventilstellungsregler |
Funktionssteller | Einfachwirkend |
Geeignet für | 2-Wege Regelventil |
Eingangssignal | 4 - 20 mA |
Eingangsdruck | 3 bis 7 bar |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC, 2-Leiter |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65/IP67 |
Elektrischer Anschluss | M12 Multipol-Stecker |
Display | Ja |
Hub | 3 tot 45 mm |
Mit Konsole | Nein |
Mit Montageset | Nein |
Material Gehäuse | PPS, Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 55 °C |