Eriks
BURKERT

BURKERT Ventilstellungsregler Serie: 8692 Topcontrol R70-90 PPS, Edelstahl Linear Einfachwirkend 4- 20 mA

  • ERIKS:13614356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'836.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'984.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
8692 Topcontrol R70-90
Übertragung
Linear
Ausführung
Ventilstellungsregler
Funktionssteller
Einfachwirkend
Geeignet für
2-Wege Regelventil
Eingangssignal
4 - 20 mA
Eingangsdruck
0 bis 7 bar
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC, 2-Leiter
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65/IP67
Elektrischer Anschluss
M12 Multipol-Stecker
Display
Ja
Hub
3 tot 45 mm
Mit Konsole
Nein
Mit Montageset
Nein
Material Gehäuse
PPS, Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -10 bis 55 °C