CHF 883.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3304 NCS |
Übertragung | Vierteldrehung |
Ausführung | Ventilstellungsregler |
Funktionssteller | Doppeltwirkend |
Eingangssignal | 4 - 20 mA |
Eingangsdruck | 1,4 bis 7 bar |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC, 2-Leiter |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP6X |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Elektrischer Anschluss | Überwurfmutter 1/2" NPT |
Luftanschluss | 1/4" NPT |
Display | Ja |
Mit Rückmeldung | Ja |
Rückmeldung | 4 - 20 mA |
Hub | 0 bis 90° |
Mit Konsole | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | VDI/VDE 385 |
Mit Montageset | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Konsole | Stahl |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 60 °C |