Eriks
ECON®

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3303 NCS Aluminium Vierteldrehung Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset

  • ERIKS:14463584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 896.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 969.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3303 NCS
Übertragung
Vierteldrehung
Ausführung
Ventilstellungsregler
Funktionssteller
Einfachwirkend
Eingangssignal
4 - 20 mA
Eingangsdruck
1,4 bis 7 bar
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC, 2-Leiter
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP6X
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Elektrischer Anschluss
Überwurfmutter 1/2" NPT
Luftanschluss
1/4" NPT
Display
Ja
Mit Rückmeldung
Ja
Rückmeldung
4 - 20 mA
Hub
0 bis 90°
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
VDI/VDE 385
Mit Montageset
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Konsole
Stahl
Umgebungstemperatur
von -30 bis 60 °C