Eriks
ECON®

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3302 NCS Aluminium Linear Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset

  • ERIKS:14463586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3302 NCS
Übertragung
Linear
Ausführung
Ventilstellungsregler
Funktionssteller
Doppeltwirkend
Eingangssignal
4 - 20 mA
Eingangsdruck
1,4 bis 7 bar
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC, 2-Leiter
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP6X
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Elektrischer Anschluss
Überwurfmutter 1/2" NPT
Luftanschluss
1/4" NPT
Display
Ja
Mit Rückmeldung
Ja
Rückmeldung
4 - 20 mA
Hub
16 bis 30 mm
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
DIN IEC 60534-6-1
Mit Montageset
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Konsole
Stahl
Umgebungstemperatur
von -30 bis 60 °C