Eriks

Membranventile mit Gewindeanschluss

  • 12
  • 10
  • 5
  • 7
  • 5
12 Produkte angezeigt für Membranventile mit Gewindeanschluss
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Sphäroguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10052243
  • Manufacturer:9632105895
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:NR
  • Material-Code Membran:AA

167,00 €/ Stückexkl. MwSt

180,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10052245
  • Manufacturer:9632102538
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:NR
  • Material-Code Membran:AA

190,50 €/ Stückexkl. MwSt

205,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10052244
  • Manufacturer:9632104379
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:NR
  • Material-Code Membran:AA

190,50 €/ Stückexkl. MwSt

205,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11234091
  • Manufacturer:11234091
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:PTFE/EPDM
  • Material-Code Membran:PE

516,00 €/ Stückexkl. MwSt

557,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11386634
  • Manufacturer:11386634
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:EPDM
  • Material-Code Membran:XE

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

526,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10051764
  • Manufacturer:9632100162
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:CR (Neopren)
  • Material-Code Membran:HT
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10051760
  • Manufacturer:10051760
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:CR (Neopren)
  • Material-Code Membran:HT

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

144,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:10052242
  • Manufacturer:9632107275
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:NR
  • Material-Code Membran:AA

339,50 €/ Stückexkl. MwSt

367,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10052241
  • Manufacturer:9632105645
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:NR
  • Material-Code Membran:AA

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:10051838
  • Manufacturer:9632101257
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:CR (Neopren)
  • Material-Code Membran:HT

88,90 €/ Stückexkl. MwSt

96,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11234057
  • Manufacturer:11234057
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:EPDM
  • Material-Code Membran:XE

203,50 €/ Stückexkl. MwSt

219,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11234061
  • Manufacturer:11234061
  • Material Gehäuseauskleidung:Ohne Fütterung
  • Material Membran:EPDM
  • Material-Code Membran:XE

168,50 €/ Stückexkl. MwSt

182,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026