Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11234061
  • Hersteller:11234061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sphäroguß Membranventil ohne Auskleidung Serie: A, mit Gummi oder PTFE Membran und BSPP Gewindeanschluß.
Zur Liste hinzufügen

168,50 €/ Stückexkl. MwSt

182,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
A
Typ
3033
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1040
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Material Gehäuseauskleidung
Ohne Fütterung
Material Membran
EPDM
Material-Code Membran
XE
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1.1/2" (40)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
145 mm
Handbedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Material Deckel
EN-JL1040
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Stellungsanzeige
Ja
Kv-Wert
37 m³/h
DN
DN40
L
145 mm
H
164 mm
W
120 mm
G
1.1/2" (40)
Gewicht
2.7 kg