Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3034 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11234091
  • Hersteller:11234091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahl Membranventil ohne Auskleidung Serie: A, mit Gummi oder PTFE Membran und BSPP Gewindeanschluß.
Zur Liste hinzufügen

516,00 €/ Stückexkl. MwSt

557,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
A
Typ
3034
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Material Gehäuseauskleidung
Ohne Fütterung
Material Membran
PTFE/EPDM
Material-Code Membran
PE
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1" (25)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
111 mm
Handbedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Material Deckel
EN-JL1030
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Stellungsanzeige
Ja
Kv-Wert
15 m³/h
DN
DN25
L
111 mm
H
119 mm
M
80 mm
G
1" (25)
Gewicht
1.13 kg