Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:10051838
  • Hersteller:9632101257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sphäroguß Membranventil ohne Auskleidung Serie: A, mit Gummi oder PTFE Membran und BSPP Gewindeanschluß.
Zur Liste hinzufügen

88,90 €/ Stückexkl. MwSt

96,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
A
Typ
3033
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1040
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Material Gehäuseauskleidung
Ohne Fütterung
Material Membran
CR (Neopren)
Material-Code Membran
HT
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
3/4" (20)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
83 mm
Handbedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Material Deckel
EN-JL1030
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Stellungsanzeige
Ja
Kv-Wert
9.9 m³/h
DN
DN20
L
83 mm
H
94 mm
W
62 mm
G
3/4" (20)
Gewicht
0.9 kg