203,50 €/ Stückexkl. MwSt
219,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SAUNDERS |
Serie | A |
Typ | 3033 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1040 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Material Gehäuseauskleidung | Ohne Fütterung |
Material Membran | EPDM |
Material-Code Membran | XE |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 2" (50) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 168 mm |
Handbedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Bedienelement | ABS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
Kv-Wert | 69 m³/h |
DN | DN50 |
L | 168 mm |
H | 188 mm |
W | 120 mm |
G | 2" (50) |
Gewicht | 5 kg |