133,50 €/ Stückexkl. MwSt
144,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SAUNDERS |
Serie | A |
Typ | 3032 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | UNS C87800 |
Material Gehäuseauskleidung | Ohne Fütterung |
Material Membran | CR (Neopren) |
Material-Code Membran | HT |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1" (25) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 111 mm |
Handbedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Material Deckel | EN-JL1030 |
Material Bedienelement | ABS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
Kv-Wert | 15 m³/h |
DN | DN25 |
L | 111 mm |
H | 119 mm |
W | 80 mm |
G | 1" (25) |
Gewicht | 1.2 kg |