Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10051764
  • Hersteller:9632100162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Membranventil ohne Auskleidung Serie: A, mit Gummi oder PTFE Membran und BSPP Gewindeanschluß.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
A
Typ
3032
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
UNS C87800
Material Gehäuseauskleidung
Ohne Fütterung
Material Membran
CR (Neopren)
Material-Code Membran
HT
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1.1/4" (32)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
125 mm
Handbedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Material Deckel
EN-JL1030
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Stellungsanzeige
Ja
Kv-Wert
24 m³/h
DN
DN32
L
125 mm
H
154 mm
W
120 mm
G
1.1/4" (32)
Gewicht
1.8 kg