Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10052241
  • Hersteller:9632105645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grauguss Membranventil ohne Auskleidung Serie: A, mit Gummi Membran und BSPP Gewindeanschluß.
Zur Liste hinzufügen

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
KB
Typ
3072
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Material Gehäuseauskleidung
Ohne Fütterung
Material Membran
NR
Material-Code Membran
AA
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1" (25)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
111 mm
Handbedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Material Deckel
EN-JL1040
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Stellungsanzeige
Ja
Kv-Wert
33 m³/h
DN
DN25
L
111 mm
H
166 mm
M
12 mm
G
1" (25)
Gewicht
2 kg