339,50 €/ Stückexkl. MwSt
367,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SAUNDERS |
Serie | KB |
Typ | 3072 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | KB (Freier Durchfluss) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Material Gehäuseauskleidung | Ohne Fütterung |
Material Membran | NR |
Material-Code Membran | AA |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 2" (50) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 168 mm |
Handbedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Bedienelement | ABS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
Kv-Wert | 11 m³/h |
DN | DN50 |
L | 168 mm |
H | 182 mm |
M | 12 mm |
G | 2" (50) |
Gewicht | 4.8 kg |