Weitere Antriebs- und Übertragungstechnik

  • 1
  • 213
  • 1
  • 2
  • 61
  • 1
  • 2
  • 1
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 4
  • 165
  • 1
282 Produkte angezeigt für Weitere Antriebs- und Übertragungstechnik
Product Image

GATES Sonic Tension Tester 350C

  • ERIKS:14530758
  • Manufacturer:742000350

CHF 554.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 599.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

CHF 72.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

CHF 77.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.26inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen, Delta Narrow Serie, 12.95 mm WD, 1749.55 mm LG, SPA, Elastischer Gummi

  • ERIKS:14603165
  • Manufacturer:962561750
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1749.55 mm
  • Referenzlänge (ISO):1749.55 mm

CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 13 mm WD, 1390 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727215
  • Manufacturer:941391375
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1390 mm
  • Referenzlänge (ISO):1390 mm

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 9.91 mm WD, 1893 mm LG, XPZ/3VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727343
  • Manufacturer:941291890
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1893 mm
  • Referenzlänge (ISO):1893 mm

CHF 20.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 12.95 mm WD, 1423 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727216
  • Manufacturer:941391405
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1423 mm
  • Referenzlänge (ISO):1423 mm

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 13 mm WD, 924.05 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727237
  • Manufacturer:941390905
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):924.05 mm
  • Referenzlänge (ISO):924.05 mm

CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen, Delta Narrow Serie, 16 mm WD, 2200 mm LG, SPB, Elastischer Gummi

  • ERIKS:14603170
  • Manufacturer:962662200
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):2200 mm
  • Referenzlänge (ISO):2200 mm

CHF 33.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 10 mm WD, 2542 mm LG, XPZ/3VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727378
  • Manufacturer:941292540
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):2542 mm
  • Referenzlänge (ISO):2542 mm

CHF 28.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

CHF 15.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Bandloser Keilriemen, Predator PowerBand Serie, 19.05 mm WD, 2415 mm LG, 5VP/15JP, CR (Polychloropren)

  • ERIKS:12428796
  • Manufacturer:919524155
  • Anzahl Rippen:5
  • Effektive Länge (ISO):2415 mm
  • Referenzlänge (ISO):2415 mm

CHF 785.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 50.8 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05103

  • ERIKS:14602793
  • Manufacturer:925705103
  • Wirklänge:2540 mm
  • Wirklänge:100 in
  • Breite:50.8 mm

CHF 685.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 741.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Product Image

GATES Zahnriemen 1000-XXH-400 Powergrip

  • ERIKS:14602819
  • Manufacturer:925705303
  • Wirklänge:2540 mm
  • Wirklänge:100 in
  • Breite:101.6 mm

CHF 1'371.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'482.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 127 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05406

  • ERIKS:14602822
  • Manufacturer:925705406
  • Wirklänge:4064 mm
  • Wirklänge:160 in
  • Breite:127 mm

CHF 2'325.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'514.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 50.8 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05101

  • ERIKS:14602791
  • Manufacturer:925705101
  • Wirklänge:2032 mm
  • Wirklänge:80 in
  • Breite:50.8 mm

CHF 521.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 127 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05400

  • ERIKS:14602820
  • Manufacturer:925705400
  • Wirklänge:1778 mm
  • Wirklänge:70 in
  • Breite:127 mm

CHF 1'190.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'286.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil

  • ERIKS:14603087
  • Manufacturer:934201077
  • Wirklänge:1955.8 mm
  • Wirklänge:77 in

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 57Mindestbestellmenge: 57

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Product Image

GATES Keilriemen, Delta Narrow Serie, 16 mm WD, 2600 mm LG, SPB, Elastischer Gummi

  • ERIKS:14603173
  • Manufacturer:962662600
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):2600 mm
  • Referenzlänge (ISO):2600 mm

CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen 192-2MGT-6 Powergrip GT3

  • ERIKS:14603088
  • Manufacturer:940042184
  • Wirklänge:192 mm
  • Wirklänge:7.5 in
  • Breite:6 mm

CHF 10.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 101.6 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05301

  • ERIKS:14602818
  • Manufacturer:925705301
  • Wirklänge:2032 mm
  • Wirklänge:80 in
  • Breite:101.6 mm

CHF 1'043.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'127.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 50.8 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05102

  • ERIKS:14602792
  • Manufacturer:925705102
  • Wirklänge:2286 mm
  • Wirklänge:90 in
  • Breite:50.8 mm

CHF 581.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Product Image

GATES Keilriemen, Delta Narrow Serie, 16 mm WD, 2450 mm LG, SPB, Elastischer Gummi

  • ERIKS:14603172
  • Manufacturer:962662450
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):2450 mm
  • Referenzlänge (ISO):2450 mm

CHF 37.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip™ GT™3 Serie, CR, GT3 Profil, 9 mm WD, 1.5 mm THK

  • ERIKS:14603099
  • Manufacturer:940054130
  • Wirklänge:192 mm
  • Wirklänge:7.5 in
  • Breite:9 mm

CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen 320-8MX-30 Powergrip GTX

  • ERIKS:14603052
  • Manufacturer:932750008
  • Wirklänge:320 mm
  • Wirklänge:12.625 in
  • Breite:30 mm

CHF 56.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 24000Mindestbestellmenge: 24000

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027