GATES

GATES Zahnriemen 192-2MGT-6 Powergrip GT3

  • ERIKS:14603088
  • Hersteller:940042184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip™ GT™3
Typ
Timing belt
Wirklänge
192 mm
Wirklänge
7.5 in
Breite
6 mm
Teilung
2 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
GT3
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
0.71 mm
Zahn Höhe
0.71 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.0009 kg