CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.42inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Delta Narrow |
Typ | V-belt |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 12.95 mm |
Stärke | 10 mm |
Winkel (Grad) | 40 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 1749.55 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1749.55 mm |
Effektive Länge (RMA) | 1749.55 mm |
Außenlänge | 1883 mm |
Innenlänge | 1749.55 mm |
Material | Gummi |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Deckschicht | Nein |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 70 °C |