Eriks
GATES

GATES Keilriemen, Delta Narrow Serie, 16 mm WD, 2450 mm LG, SPB, Elastischer Gummi

  • ERIKS:14603172
  • Hersteller:962662450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow
Typ
V-belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
13 mm
Winkel (Grad)
40 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2450 mm
Referenzlänge (ISO)
2450 mm
Effektive Länge (RMA)
2450 mm
Außenlänge
2475 mm
Innenlänge
2450 mm
Material
Gummi
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C