CHF 56.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.21inkl. MwSt
Verkauft pro: 24000Mindestbestellmenge: 24000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip GTX |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 320 mm |
Wirklänge | 12.625 in |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Teilung | 0.32 in |
Profilform | HTD |
Anzahl Zähne | 40 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |
Gewicht | 0.03 kg |