GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil

  • ERIKS:14603087
  • Hersteller:934201077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 57Mindestbestellmenge: 57

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip
Typ
Timing belt
Wirklänge
1955.8 mm
Wirklänge
77 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
385
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
1.27 mm
Zahn Höhe
1.27 mm