Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 50.8 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05103

  • ERIKS:14602793
  • Hersteller:925705103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 685.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 741.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip
Typ
Timing belt
Wirklänge
2540 mm
Wirklänge
100 in
Breite
50.8 mm
Teilung
31.8 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.53 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Gurtbandstärke
15.7 mm
Gewicht
1.13 kg