CHF 1'371.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'482.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 2540 mm |
Wirklänge | 100 in |
Breite | 101.6 mm |
Teilung | 31.8 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 80 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 9.53 mm |
Zahn Höhe | 9.53 mm |
Gurtbandstärke | 15.7 mm |
Gewicht | 1.98 kg |