Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 127 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05406

  • ERIKS:14602822
  • Hersteller:925705406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'325.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'514.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip
Typ
Timing belt
Wirklänge
4064 mm
Wirklänge
160 in
Breite
127 mm
Teilung
31.8 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.53 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Gurtbandstärke
15.7 mm
Gewicht
3.69 kg