Eriks

Heftrucks

  • 8
  • 13
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1
21 Producten getoond voor Heftrucks
Product Image

REMA Schaarheftafel heflast 500 kg

  • Eriks:23795835
  • Max. hefhoogte:570 mm
  • Hefvermogen:500 kg
  • Lengte:1010 mm

€ 735,00/ stukexcl. btw

€ 889,35incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Schaarheftafel heflast 250 kg

  • Eriks:23795833
  • Max. hefhoogte:590 mm
  • Hefvermogen:250 kg
  • Lengte:815 mm

€ 596,00/ stukexcl. btw

€ 721,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

REMA Schaarheftafel heflast 150 kg

  • Eriks:23795830
  • Max. hefhoogte:530 mm
  • Hefvermogen:150 kg
  • Lengte:700 mm

€ 494,00/ stukexcl. btw

€ 597,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

REMA Heftafel HSU-1.0 U-vorm draaglast 1 t 1450x1140 mm

  • Eriks:23795826
  • Max. hefhoogte:775 mm
  • Hefvermogen:1000 kg
  • Lengte:1450 mm

€ 3.485,00/ stukexcl. btw

€ 4.216,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

REMA Heftafel HS4-06 draaglast 4 t 1200x2200mm

  • Eriks:23795824
  • Max. hefhoogte:1100 mm
  • Hefvermogen:4000 kg
  • Lengte:2200 mm

€ 4.940,00/ stukexcl. btw

€ 5.977,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

REMA Heftafel HSD-2.0 draaglast 2 t 850x1300 mm

  • Eriks:23795828
  • Max. hefhoogte:1,420 mm
  • Hefvermogen:2000 kg
  • Lengte:1300 mm

€ 3.802,00/ stukexcl. btw

€ 4.600,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

REMA Heftafel HSL-2.0 laag draaglast 2 t 1600x1200mm

  • Eriks:11817668
  • Max. hefhoogte:765 mm
  • Hefvermogen:2000 kg
  • Lengte:1600 mm

€ 3.740,00/ stukexcl. btw

€ 4.525,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

REMA Heftafel HSD-1.0 draaglast 1 t 820x1300mm

  • Eriks:23795827
  • Max. hefhoogte:1475 mm
  • Hefvermogen:1000 kg
  • Lengte:1300 mm

€ 3.230,00/ stukexcl. btw

€ 3.908,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

REMA Schaarheftafel heflast 1000 kg

  • Eriks:23795838
  • Max. hefhoogte:520 mm
  • Hefvermogen:1000 kg
  • Lengte:1010 mm

€ 970,00/ stukexcl. btw

€ 1.173,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

REMA Heftafel-pallettruckcombinatie HC-100 draaglast 1 t

  • Eriks:23795848
  • Max. hefhoogte:835 mm
  • Hefvermogen:1000 kg

€ 1.335,00/ stukexcl. btw

€ 1.615,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

REMA Heftafel/palletwagen HC-50 draaglast 500 kg

  • Eriks:23795847
  • Max. hefhoogte:835 mm
  • Hefvermogen:500 kg

€ 1.166,00/ stukexcl. btw

€ 1.410,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

REMA Schaarheftafel heflast 750 kg

  • Eriks:23795836
  • Max. hefhoogte:560 mm
  • Hefvermogen:750 kg
  • Lengte:1010 mm

€ 805,00/ stukexcl. btw

€ 974,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

REMA Heftafel HSL-1.0 laag draaglast 1 t 1600x1140mm

  • Eriks:11817666
  • Max. hefhoogte:775 mm
  • Hefvermogen:1000 kg
  • Lengte:1600 mm

€ 3.090,00/ stukexcl. btw

€ 3.738,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 1.762,74/ stukexcl. btw

€ 2.132,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 517,93/ stukexcl. btw

€ 626,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 823,07/ stukexcl. btw

€ 995,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 674,38/ stukexcl. btw

€ 816,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 783,40/ stukexcl. btw

€ 947,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 2.126,88/ stukexcl. btw

€ 2.573,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 600,23/ stukexcl. btw

€ 726,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 629,59/ stukexcl. btw

€ 761,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026