Eriks
REMA

REMA Heftafel-pallettruckcombinatie HC-100 draaglast 1 t

  • ERIKS:23795848
  • Fabrikant:8717365016394
Image 1
HC heftafel/palletwagencombinatie 500/1000 kg

Kenmerken
    Met behulp van de meegeleverde plateauplaat in een handomdraai, de pallettruck als heftafel.
    Controleerbare daalsnelheid door middel van bedieningshendel.
    Eenvoudig heffen met inklapbaar voetpedaal.
    Polyurethaan zwenkwielen Ø 150x40 mm, uitgevoerd met rem.
    Enkele polyurethaan vorkwielen Ø 72x68 mm.
    1000 kg type uitgevoerd met stuurdissel.

Opslaan in lijst

€ 1.335,00/ stukexcl. btw

€ 1.615,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Max. hefhoogte
835 mm
Hefvermogen
1000 kg
Min. hoogte
85 mm
Gewicht
150 kg