Indien men zware lasten moet heffen op een zo eenvoudig mogelijke manier, dan biedt de lage stationaire heftafel met de praktische oprijplaat uitkomst. De extreem lage heftafel voorkomt tijdrovende bouwkundige inspanningen voor het aanmaken van een put. De praktische oprijplaat biedt uitkomst voor het aan- en afrijden met pallettruck of transportwagen.
Kenmerken
Volgens EN 1570.
400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP 54.
Stabiele lage bodemplaat.
Profielverstevigde tafel.
Massief stalen scharen.
Veilige contactlijst rondom.
Inspectiesteunen voor veilig onderhoud.
Overbelastingsbeveiliging.
Veiligheidsventiel voor leidingbreuk.
Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
Levensduurgesmeerde lagers.
Externe aandrijfunit.
Standaardlevering
Incl. 24V-afstandsunit met drukknoppen met noodstop.
Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
Oprijplaat.
€ 3.090,00/ stukexcl. btw
€ 3.738,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Max. hefhoogte | 775 mm |
Hefvermogen | 1000 kg |
Lengte | 1600 mm |
Breedte | 1140 mm |
Min. hoogte | 85 mm |
Gewicht | 302 kg |