Heftafel vervaardigd volgens EN1570 en ANSI/ASME standaards. Deze tafel kan zowel op de vloer als in de vloer worden gemonteerd.
Kenmerken
Tafel voorzien van aluminium veiligheidscontactlijst.
Overbelastingsbeveiliging.
Speciaal ventiel voor gecontroleerd zakken.
Veiligheidsventiel voor leidingbreuk.
Levensduurgesmeerde lagers.
Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
400 VAC, 50 Hz, 3 Ph.
Standaardlevering
Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
24V-drukknopschakelaar met noodstop.
€ 3.802,00/ stukexcl. btw
€ 4.600,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Max. hefhoogte | 1,420 mm |
Hefvermogen | 2000 kg |
Lengte | 1300 mm |
Breedte | 850 mm |
Min. hoogte | 360 mm |
Gewicht | 295 kg |