Eriks
REMA

REMA Schaarheftafel heflast 1000 kg

  • ERIKS:23795838
  • Fabrikant:8717365000393
Image 1
Verrijdbare hefwagen HT, handbediend

De ergonomische oplossing voor het op werkhoogte brengen van onderdelen en gereedschappen bij werkzaamheden aan machines.

Type HT: handbediende heftafel
Type D: dubbele schaar voor nog meer hefhoogte.

Kenmerken
    Volgens EN 1570.
    Hydrauliek met overloopsysteem voor meer veiligheid.
    Voetpedaal voor heffen.
    Controleerbare daalsnelheid door middel van bedieningshendel.
    REMA verrijdbare heftafels zijn uitgevoerd met twee vaste wielen en twee zwenkwielen met rem.
    HT-15 is uitgevoerd met inklapbare duwbeugel, overige types zijn uitgevoerd met een vaste duwbeugel.

Opslaan in lijst

€ 970,00/ stukexcl. btw

€ 1.173,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Max. hefhoogte
520 mm
Hefvermogen
1000 kg
Lengte
1010 mm
Breedte
520 mm
Min. hoogte
440 mm
Gewicht
145 kg