Eriks
REMA

REMA Heftafel HSD-1.0 draaglast 1 t 820x1300mm

  • ERIKS:23795827
  • Fabrikant:8717365021831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Heftafel stationair HDS

Heftafel vervaardigd volgens EN1570 en ANSI/ASME standaards. Deze tafel kan zowel op de vloer als in de vloer worden gemonteerd.

Kenmerken
    Tafel voorzien van aluminium veiligheidscontactlijst.
    Overbelastingsbeveiliging.
    Speciaal ventiel voor gecontroleerd zakken.
    Veiligheidsventiel voor leidingbreuk.
    Levensduurgesmeerde lagers.
    Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
    400 VAC, 50 Hz, 3 Ph.

Standaardlevering
    Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
    24V-drukknopschakelaar met noodstop.

Opslaan in lijst

€ 3.230,00/ stukexcl. btw

€ 3.908,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Max. hefhoogte
1475 mm
Hefvermogen
1000 kg
Lengte
1300 mm
Breedte
820 mm
Min. hoogte
305 mm
Gewicht
210 kg