Stevige stalen constructie
Onontbeerlijk hulpmiddel wanneer er af en toe lasten moeten worden opgeheven of getransporteerd, die langer zijn dan de vorken van het beschikbare vloertransportmiddel.
Beveiliging door middel van steekbouten.
• Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen
Open uitvoering: onderzijde open.
Gesloten uitvoering: onderzijde gesloten – ook bruikbaar voor lasten die buiten de vorktanden liggen.
• Lakwerk
RAL 2000 geeloranje, op verzoek ook leverbaar in RAL 7021 zwartgrijs zonder meerprijs.
Onderzijde gesloten
€ 783,40/ stukexcl. btw
€ 947,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150