Eriks
BAUER

BAUER Vorkverlengstuk 1800mm open voor vorken 150x50mm

  • ERIKS:12965637
  • Fabrikant:4052462033313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vorkverlenging voor hefwagen (open uitvoering), lengte 1800 mm

Stevige stalen constructie
Onontbeerlijk hulpmiddel wanneer er af en toe lasten moeten worden opgeheven of getransporteerd, die langer zijn dan de vorken van het beschikbare vloertransportmiddel.
Beveiliging door middel van steekbouten.
•    Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen
Open uitvoering: onderzijde open.
Gesloten uitvoering: onderzijde gesloten – ook bruikbaar voor lasten die buiten de vorktanden liggen.
•    Lakwerk
RAL 2000 geeloranje, op verzoek ook leverbaar in RAL 7021 zwartgrijs zonder meerprijs.

Opslaan in lijst

€ 600,23/ stukexcl. btw

€ 726,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER