De universele stationaire heftafel voor het heffen van zware lasten kan ruimtebesparend worden toegepast door de heftafel in een put te plaatsen.
Kenmerken
Volgens EN 1570.
400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP 55.
Robuuste bodemconstructie.
Profielverstevigde tafel.
Massief stalen scharen.
Veilige contactlijst rondom.
Inspectiesteunen voor veilig onderhoud.
Overbelastingsbeveiliging.
Veiligheidsventiel voor leidingbreuk.
Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
Levensduurgesmeerde lagers.
Compacte aandrijfunit.
Standaardlevering
Incl. 24V-drukknopschakelaar met noodstop.
Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
€ 4.940,00/ stukexcl. btw
€ 5.977,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Max. hefhoogte | 1100 mm |
Hefvermogen | 4000 kg |
Lengte | 2200 mm |
Breedte | 1200 mm |
Min. hoogte | 300 mm |
Gewicht | 505 kg |