Eriks
BAUER

BAUER Telescooplader KT 2,5 l (niet verstelbare lastarm)

  • ERIKS:12965649
  • Fabrikant:4052462012493
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Telescopische vork, RAL 2000

•    Ter vergroting van de reikwijdte van een vorkheftruck
Stevige stalen constructie, naar keuze starre of in hoogte/schuinte verstelbare lastarmen, inliggende arm uittrekbaar en kan in de uittrekposities worden geborgd met steekbouten.
•    Belastbaar en veilig
Kettingbeveiliging tegen onopzettelijk wegglijden. 1 resp. 2 veiligheidsdraailasthaken. Vorkkokers voor vorktanden, binnenafmetingen: BxH 184x84 mm.
•    Oppervlak
Geverfd in RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag (zie kleurenassortiment).



•     Telescooparm 8-voudig uittrekbaar
•     2 veiligheids-draailasthaken

Type    Positie    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    Gewicht
    Afstand (mm)    710    1000    1290    1590    1870    2055    2255    2455    2655    2855    3055    3255    3455    3655     Lak. (kg)
Star 2,5    Draagvermogen (kg)    2500    2500    2500    1800    1400    1200    1050    950    850    770    700    650    600    560     175
Star 5,0    Draagvermogen (kg)    5000    3550    2750    2250    1950    1700    1550    1400    1300    1200    1150    1050     1000     950    195
    Afstand (mm    695    990    1285    1580    1825    2090    2290    2490    2690    2890    3090    3290    3490    3690
In hoogte verstelbaar 2,5    Draagvermogen (kg)    2500    2500    2500    1800    1400    1200    1050    950    850     770    700    650     600    560    218
In hoogte verstelbaar 5,0    Draagvermogen (kg)    5000    3550    2750    2250    1950    1700    1550    1400    1300     1200    1150     1050    1000    950    250
Neem het draagvermogen van de vorkheftruck in acht!



Afbeelding komt niet overeen met de te bestellen kleur. Deze en andere kleuren zonder meerprijs, zie kleurpictogrammen.
Opslaan in lijst

€ 1.762,74/ stukexcl. btw

€ 2.132,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER