Eriks
  • 194
  • 16
  • 74
  • 6307
  • 67
  • 4
  • 1
  • 5
  • 6
  • 11
  • 10
  • 8
  • 6
  • 11
  • 5
10346 Producten getoond voor Pneumatische ventielen
Product Image

FESTO Magneetventiel VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 566457

  • Eriks:12265814
  • Manufacturer:566457
  • Doorlaat bij 6 Bar:220 l/min
  • Draadtype poort:Metrisch
  • Poortaansluiting:M 5 mm

€ 49,95/ stukexcl. btw

€ 60,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439119
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:PN30

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

390 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12426343
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN50

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

984 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Magneetventiel MN1H-2-1/2-MS 161728

  • Eriks:23210669
  • Manufacturer:161728
  • Doorlaat bij 6 Bar:3.1 l/min
  • Werkdruk:van 0.5 tot 10 bar
  • Functie:2/2 gesloten, monostabiel

€ 190,39/ stukexcl. btw

€ 230,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Snelheidregelventiel GR-QS-6 193969

  • Eriks:23211488
  • Manufacturer:193969
  • Pnematische aansluiting 1:QS-6

€ 22,19/ stukexcl. btw

€ 26,85incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Magneetventiel MHE2-MS1H-3/2G-M7-K 196133

  • Eriks:11639632
  • Manufacturer:196133
  • Doorlaat bij 6 Bar:100 l/min
  • Draadtype poort:Metrisch
  • Poortaansluiting:M 7 mm

€ 111,57/ stukexcl. btw

€ 135,00incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • Eriks:14085837
  • Manufacturer:8096666
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Normering draadaansluiting:ASME B1.20.1
  • Druktrap artikel:PN63

€ 66,80/ stukexcl. btw

€ 80,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Terugslagventiel HGL-3/8-B 530032

  • Eriks:23209913
  • Manufacturer:530032
  • Type koppeling:Gestuurde terugslagklep
  • Uitvoeringsvorm:Compact
  • Materiaal:Aluminumlegering, geanodiseerd

€ 51,90/ stukexcl. btw

€ 62,80incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D7-AS 529993

  • Eriks:23212130
  • Manufacturer:529993
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/2 in
  • Drukbereik:van 0.5 tot 12 bar

€ 50,72/ stukexcl. btw

€ 61,37incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Drukregelventiel LR-3/8-D-MIDI 159580

  • Eriks:23212183
  • Manufacturer:159580
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:3/8 in
  • Drukbereik:van 0.5 tot 12 bar

€ 153,05/ stukexcl. btw

€ 185,19incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-G12 1205863

  • Eriks:12645190
  • Manufacturer:1205863
  • Doorlaat bij 6 Bar:10.5 l/min
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/2

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Snelheidsregelventiel VFOE-LE-T-G18-Q6-P50 8095433

  • Eriks:14374000
  • Manufacturer:8095433
  • Draadtype poort:BSPP(G)
  • Pnematische aansluiting 1:1/8

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 30/10/2026

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Geluiddemper UC-M7 161418

  • Eriks:23212987
  • Manufacturer:161418
  • Draadtype poort:Metrisch
  • Poortaansluiting:M 7

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Magneetventiel MFH-3-1/4 9964

  • Eriks:1066823
  • Manufacturer:9964
  • Doorlaat bij 6 Bar:800 l/min
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/4 in

€ 176,21/ stukexcl. btw

€ 213,21incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12439136
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN40

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Handafsluiter HE-3-QS-10 153477

  • Eriks:11630364
  • Manufacturer:153477
  • Doorlaat bij 6 Bar:780 l/min
  • Poortaansluiting:QS-10 mm
  • Werkdruk:van -0.95 tot 10 bar

€ 21,96/ stukexcl. btw

€ 26,57incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-G14 1205861

  • Eriks:12645188
  • Manufacturer:1205861
  • Doorlaat bij 6 Bar:3.14 l/min
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/4

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

260 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12439135
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN40

€ 101,60/ stukexcl. btw

€ 122,94incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Handafsluiter HE-2-QS-6 153467

  • Eriks:23209901
  • Manufacturer:153467
  • Doorlaat bij 6 Bar:278 l/min
  • Poortaansluiting:QS-6 mm
  • Werkdruk:van -0.95 tot 10 bar

€ 18,83/ stukexcl. btw

€ 22,78incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Snelheidregelventiel GR-QS-8 193970

  • Eriks:23211979
  • Manufacturer:193970
  • Pnematische aansluiting 1:QS-8

€ 28,05/ stukexcl. btw

€ 33,94incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-1/4-QS-6-RS-D 534338

  • Eriks:11647139
  • Manufacturer:534338
  • Pnematische aansluiting 1:QS-6

€ 16,55/ stukexcl. btw

€ 20,03incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439133
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN50

€ 39,52/ stukexcl. btw

€ 47,82incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:12471965
  • Nom. binnendiameter:3/8" (10)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:PN10

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-M5-QS-6-D 193139

  • Eriks:23211604
  • Manufacturer:193139
  • Pnematische aansluiting 1:QS-6

€ 12,92/ stukexcl. btw

€ 15,63incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026