€ 28,05/ stukexcl. btw
€ 33,94incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GR |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | QS-8 |
Pnematische aansluiting 2 | QS-8 |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | Hooggelegeerd staal |
Materiaal ontspanring | POM |
Werkdruk | van 0.2 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 265 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 23 g |