Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D7-AS 529993

  • ERIKS:23212130
  • Fabrikant:4052568015749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,72/ stukexcl. btw

€ 61,37incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 20 bar
Debiet
5500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
730 g