Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GR-QS-6 193969

  • ERIKS:23211488
  • Fabrikant:4052568015190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,19/ stukexcl. btw

€ 26,85incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GR
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
QS-6
Pnematische aansluiting 2
QS-6
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
245 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
22 g