Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-G12 1205863

  • ERIKS:12645190
  • Fabrikant:4052568061623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AMTE
Doorlaat bij 6 Bar
10.5 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
88
Materiaal inlage
Brons
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
43 g