Eriks
FESTO

FESTO Snelheidsregelventiel VFOE-LE-T-G18-Q6-P50 8095433

  • ERIKS:14374000
  • Fabrikant:4052568457204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 30/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VFOE
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPP(G)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Staal gegalvaniseerd
Materiaal regelschroef
PBT
Materiaal ontspanring
PBT
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]