Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 566457

  • ERIKS:12265814
  • Fabrikant:4052568100148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,95/ stukexcl. btw

€ 60,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
220 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.2
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]